Beli slot pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  2. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp7.900

  3. DOWS Slot DHS (Kunci Slot)
    Mulai

    Rp81.900

    DOWS Slot DHS (Kunci Slot)
    atribut:
    • Finishing: Satin Stainless Steel
  4. OWNER Kunci Pintu
    Mulai

    Rp81.900

    OWNER Kunci Pintu
    Deskripsi:
    Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless
  5. BESTGUARD Stainless Steel Cabinet Handle & Bolt Side Key & Hasp with Screw
    Mulai

    Rp49.900

  6. Lion Star Ember
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp9.900

  7. Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slim
    Mulai

    Rp179.900

    Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slim
    atribut:
    • Handle Material: Aluminium
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Handle Length (cm): 25.5
    • Handle Width (cm): 5.5
  8. TEKIRO Household Tool Set (Perkakas Tukang)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Household Tool Set (Perkakas Tukang)
    Deskripsi:
    Tekiro Household Set merupakan produk baru dari Tekiro yang diciptakan untuk "kebutuhan rumah tangga" home use, karena didalamnya terdapat perkakas-perkakas seperti palu, kunci inggris, tang, cutter, meteran dan masih banyak lagi.Karena diciptakan untuk perkakas rumahan sehingga produk ini "tidak direkomendasikan" untuk penggunaan di bengkel, industri dan pekerjaan berat lainnya.Content Set:- 3pcs Precision Screwdriver- 24x 25mm (L) Bit H:4-5-6-7-8 mm, T:8-10-15-20-25-27-30-40, SL:4-5.5-7 mm, PH:1-2-3-4, PZ:1-2-3-4- 1x Adjustable Wrench- 1x Bit Holder Screwdriver- 9x Hex Key Wrench 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm- 1x Snap Off Knife- 2x Screwdriver- 1x Claw Hammer- 1x Combination Pliers- 1x Long Nose Pliers- 1x Measuring Tape- 1x Torch
  9. ANEX 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp269.900

    ANEX 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    atribut:
    • Shaft Length (mm): 135
    • Total Length (mm): 189
    • Tip: With Magnet
    • Application: Can be used for hexagonal shaft bit with opposite sides of 6.35mm.
    • Finish Material: Bit: Chrome molybdenum vanadium steel, Handle: PP, TPE, Bolster: Stainless steel, Washer: Carbon steel
  10. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  11. FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)
    atribut:
    • Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
Daftar Harga slot pintu Terbaru March 2026
Vintage Grendel/Selot/Slot PintuRp18.900
Sherlock Grendel PintuRp10.900
Nobleza GrendelRp7.900
BESTGUARD Grendel Pintu Stainless SteelRp14.900
DOWS Slot DHS (Kunci Slot)Rp81.900
OWNER Kunci PintuRp81.900
BESTGUARD Stainless Steel Cabinet Handle & Bolt Side Key & Hasp with ScrewRp49.900
Vintage Engsel Besi Pintu RumahRp36.900
Aomori Grendel Pintu Stainless SteelRp8.900
Lion Star EmberRp9.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)